Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®, Classic S plnou izolací dle VDE, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 625754 TX8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Classic VDE
Profil Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka čepele 60 mm
Celková délka 150 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Speciální slitina PB Swiss Tools
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Číslo výrobce PB 5400.8-60

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným elastomerovým opláštěním a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.