Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®, Classic S plnou izolací dle VDE, Profil Torx®: TX30

Artiklové číslo: 625754 TX30
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
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 250 mm
Délka čepele l1 130 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada Classic VDE
Třída jakosti VDE
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX30
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625754 TX30
EAN / GTIN 7610733064168
Číslo výrobce PB 5400.30-130

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným elastomerovým opláštěním a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.