Ochranné rukavice uvex C500 velikost8

Artiklové číslo: 6049708
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex C500
Označení výrobce uvex C500
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 5
Odolnost proti řezu (TDM) C
Barva Zelená
Složení tkaniny polyamid
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388
Nosný materiál Bambusová viskóza; Skelné vlákno; HPPE-vlákna
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6049708
EAN / GTIN 4048612018736
Číslo výrobce 6049708
L-číslo L01660 109564
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Řada uvex C500 stanovuje standardy v oblasti ochrany, pohodlí, flexibility, hmatnosti a hospodárnosti. Tyto špičkové ochranné rukavice s nejvyšším stupněm ochrany proti proříznutí 5/C v sobě kombinují všechny tyto vlastnosti.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Rukavice chránící před pořezáním s vynikajícím komfortem při nošení
  • bez povrchové úpravy
  • Barva: limetkově zelená
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoká flexibilita
  • velmi dobrý hmat a cit v prstech
  • dokonalé padnutí díky technologii 3D Ergo
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • bez obsahu silikonu podle otiskovacího testu
  • zvláště prodyšné díky technologii uvex climazone

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (1 × 4 × C)
  • vynikající mechanická odolnost proti oděru díky povrchové úpravě Soft-Grip
  • velmi dobrý úchop v suchém prostředí
  • velmi vysoká ochrana proti proříznutí díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex®

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex C500
  • Typ výrobku: Rukavice proti pořezání
  • Barva (filtr): zelená
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bambusová viskóza/skleněné vlákno/vysoce výkonný polyethylen (HPPE)/polyamid (PA)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "uvex C500" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku