CBN kombinovaný brusný hrnec pro Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Typ: B64

Artiklové číslo: 597122 B64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Brusné zkratky: CBN
  • Tvar: 11A2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Broušení nástrojů
Brusivo kubický nitrid bóru
Brusné zkratky CBN
Zrnitost B64
Specifikace B64C50B HSS
Tvar 11A2
⌀ kotouče D 100 mm
Šířka kotouče T 30 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 8 mm
Výška brusné vrstvy X 2 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Číslo výrobce 174933
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové brusné kotouče s CBN, resp. diamantovou brusnou vrstvou.
Vysoce výkonné kotouče na ostření nástrojů se superabrazivním povlakem brusného prostředku (CBN nebo diamant) s pojivem z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.

Použití:

Pro hospodárné hrubé a dokončovací broušení rydel HSS a TK bez výměny brusného kotouče pro brusky Deckel S0 / S0E. Použití možné v párech s č. 597111 / 597112 nebo 597121 / 597122.
CBN potah pro vysoce výkonné broušení materiálů tvořících dlouhé třísky s obsahem Fe, jako např. kalené, vysoce legované chromové oceli a materiály HSS (včetně kvality práškové metalurgie) a slitin na bázi niklu. Specifikace: B17C50B, B64C50B HSS.