Diamantový kombinovaný brusný hrnec pro Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Typ: D64

Artiklové číslo: 597112 D64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Brusné zkratky: D
  • Tvar: 11A2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Broušení nástrojů
Brusivo Diamant
Brusné zkratky D
Zrnitost D64
Specifikace Karbid D64C50B W
Tvar 11A2
⌀ kotouče D 100 mm
Šířka kotouče T 30 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 8 mm
Výška brusné vrstvy X 2 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Číslo výrobce 153939
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové brusné kotouče s CBN, resp. diamantovou brusnou vrstvou.
Vysoce výkonné kotouče na ostření nástrojů se superabrazivním povlakem brusného prostředku (CBN nebo diamant) s pojivem z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.

Použití:

Pro hospodárné hrubé a dokončovací broušení rydel HSS a TK bez výměny brusného kotouče pro brusky Deckel S0 / S0E. Použití možné v párech s č. 597111 / 597112 nebo 597121 / 597122.
Diamantová vrstva pro vysoce výkonné broušení materiálů bez Fe tvořících krátké třísky, jako jsou TK, polykrystalické řezné materiály (PKD), keramické materiály (PKS). Specifikace D15C50B, D64C50B W-Carbide.