Malý dělicí kotouč PREMIUM*** extra úzký, ⌀ kotouče: 50mm

Artiklové číslo: 563050 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    51,00 CZK / 1 ks
  • od 100 ks
    43,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 016 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 6
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Specifikace A60R-BFXA
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 50 mm
Šířka kotouče 1 mm
⌀ otvoru 6 mm
Pro tloušťky materiálů 3 mm - 5 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX
Pohonný agregát Úhlové brusky; Přímé brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 30 500 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Číslo výrobce 323976
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi úzký malý dělicí kotouč pro použití u pneumatických a elektrických přímých brusek, ideální pro zúžená místa. Použití s upínacím trnem č. 563070.
Skvěle řezající provedení pro rychlé dělení s malými otřepy.

Specifikace:

A60R-BFXA.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.