HM90 APCR 160504R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5603285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603285
EAN / GTIN 7291075150483
Číslo výrobce 5603285
L-číslo L23910 6

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 25,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 16.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny