HM90 EAL-D32-C32L200-16 Dlouhé stopkové frézy pro hliník.

Artiklové číslo: 3102767
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3102767
EAN / GTIN 7291075150162
Číslo výrobce 3102767
L-číslo L23980 2717

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 200 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 22.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne