• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza, TK, Typ: R0812

Artiklové číslo: 541000 R0812
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
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Průměr hřídele DS 6 mm
Řada Zahnung Z3
Označení výrobce R0812
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 12 mm
Délka hlavy L3 12 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z3
Tvar technické frézy Zvláštní provedení
Poloměr R 2,5 mm
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce R
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 52 mm
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 541000 R0812
EAN / GTIN 4045197521927
Číslo výrobce 541000 R0812
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Technická fréza pro odjehlován (vnější) s plochou špičkou na hlavě a poloměrem pro zaoblení hran.
Zvláštní tvar odjehlování (R), vnější.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min‑1