• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza, TK, Typ: J1010

Artiklové číslo: 541000 J1010
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
127 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce J1010
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z3
Tvar technické frézy Kuželová záhlubníková technická fréza s úhlem kužele 90°
Úhel profilu 90 stupeň
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 50 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 541000 J1010
EAN / GTIN 4045197521590
Číslo výrobce 541000 J1010
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Kuželový tvar pro zahlubování a srážení hran.
Zvláštní tvar kuželové zahloubení (KSK). Úhel 90°.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min‑1