{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Diametrul arborelui DS | 6 mm | |
| Serie | Zahnung Z3 | |
| Denumirea producătorului | R0812 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 12 mm | |
| Lungime cap L3 | 12 mm | |
| Dantură, specifică producătorului | Z3 | |
| Forma știftului de frezare | Versiune specială | |
| Rază R | 2,5 mm | |
| Identificarea formei, specifică producătorului | R | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 52 mm | |
| Tip produs | Freză şlefuire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 541000 R0812 | |
| EAN / GTIN | 4045197521927 | |
| Număr producător | 541000 R0812 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |