{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Řada | Zahnung Z3 | |
| Označení výrobce | J1013 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr břitu Dc | 10 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 13 mm | |
| Délka hlavy L3 | 13 mm | |
| Ozubení, specifické pro výrobce | Z3 | |
| Tvar technické frézy | Kuželová záhlubníková technická fréza s úhlem kužele 60° | |
| Úhel profilu | 60 stupně | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | J | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 53 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 541000 J1013 | |
| EAN / GTIN | 4045197521903 | |
| Číslo výrobce | 541000 J1013 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |