Turbómaró R0812

Cikkszám: 541000 R0812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z3 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z3
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak R0812
Alak leírása Sorjázó
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 12 mm
Teljes hossz 52 mm
Szár ⌀ 6 mm
rádiusz 2,5 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 541000 R0812
EAN / GTIN 4045197521927

Leírás

Kivitel:

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből.
Sorjázó turbómaró (külső) lapos csúccsal a fejnél és rádiusszal az éllekerekítéshez.
Speciális sorjázó alak (R), külső.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhoz: maximum 11.000 min‑1
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz