• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza, TK, Typ: MN1225

Artiklové číslo: 541000 MN1225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MN1225
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 25 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z3
Tvar technické frézy Zvláštní provedení
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 70 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 541000 MN1225
EAN / GTIN 4045197609823
Číslo výrobce 541000 MN1225
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Kombinovaný tvar špičatého kužele a úhlu pro odjehlování a srážení vnitřních a vnějších hran. Speciální geometrie ozubení pro optimální vedení u ostrých hran.
Zvláštní tvar odjehlování (MN), vnitřní / vnější.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min‑1