• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza, TK, Typ: R1315

Artiklové číslo: 541000 R1315
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
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Řada Zahnung Z3
Označení výrobce R1315
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 13 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 15 mm
Délka hlavy L3 15 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z3
Tvar technické frézy Zvláštní provedení
Poloměr R 10 mm
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce R
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 55 mm
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 541000 R1315
EAN / GTIN 4045197156273
Číslo výrobce 541000 R1315
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Technická fréza pro odjehlování (vnější) s rádiusem pro zaoblení hran.
Zvláštní tvar odjehlování (R), vnější.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min‑1