{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Serie | Zahnung Z3 | |
| Denominación del fabricante | R0812 | |
| Diámetro del filo Dc | 8 mm | |
| Longitud de filo Lc | 12 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 12 mm | |
| Dentado, específico del fabricante | Z3 | |
| Forma de la fresa con mango | Modelo especial | |
| Radio R | 2,5 mm | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | R | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Material de corte | MD | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 52 mm | |
| Tipo de producto | Fresa con mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 541000 R0812 | |
| EAN / GTIN | 4045197521927 | |
| Número del fabricante | 541000 R0812 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |