Roto rezkar J1010

Št. art.: 541000 J1010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z3
Kratica ozobja Z3
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material Karbidna trdina
Oblika J1010
Opis oblike Grezilni stožec
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 10 mm
Celotna dolžina 50 mm
⌀ držala 6 mm
Kot 90 stopinj
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 541000 J1010
EAN/GTIN 4045197521590

Opis

Izvedba:

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Konusna oblika za grezenje in posnemanje roba.
Posebna oblika grezilni stožec (KSK). Kot 90°.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Opomba:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min‑1
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico