Freza J1010

Prekės Nr.: 541000 J1010
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z3
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z3
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HM
Forma J1010
Forma Kūginio gilintuvo formos
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 10 mm
Bendras ilgis 50 mm
Koto ⌀ 6 mm
Kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 541000 J1010
EAN / GTIN 4045197521590

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Kūgio forma gilinimui ir nuožulų darymui.
Speciali forma „Kūginis gilintuvas“ (KSK). Kampas 90°.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min-1
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį