Stiftfrees J1010

Artikelnummer: 541000 J1010
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z3
Vertanding afkorting Z3
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vorm J1010
Vormbeschrijving verzinkboren
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 10 mm
Totale lengte 50 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Hoek 90 graden
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 541000 J1010
EAN/GTIN 4045197521590

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Conusvorm voor verzinken en afschuinen.
Speciale vorm verzink (KSK). Hoek 90°.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Gereduceerd toerental voor stiftfrezen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min‑1
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen