Základní sada HCT Starter Kit – elektronický momentový/úhlový klíč se zkoušečkou krouticího momentu a diskem, Typ: 2

Artiklové číslo: 655082 2
Sleva
59 364,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 12 725,00 CZK / ks
  • 37 250,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 3 %
Rozsah krouticího momentu min. 6 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Celková délka L 370 mm
Hmotnost celkem 735 g
Rozhraní Bluetooth®; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Jmenovité napětí 3,6 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Řada HCT
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 303 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 282 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 21,1 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 6
Maximální krouticí moment, Nm 30
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Velikost displeje 2,8 palce
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback se zobrazením
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 30 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 stupně
Messfunktionen úhel otáčení; Krouticí moment
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Stupeň; Procento
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 stupeň
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655082 2
EAN / GTIN 4069515061650
Číslo výrobce 655082 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní sada HCT Starter Kit s momentovým klíčem představuje ideální vstup do světa digitální kontroly a dokumentace krouticího momentu. Kompletní balíček kombinuje elektronický momentový klíč č. 655010, zkoušečku krouticího momentu č. 654410 a aplikaci HCT Windows do výkonného, dokonale propojeného řešení pro přesné montážní procesy.
Funkce a výhody balíčku

1. Přesné šroubování pomocí elektronického momentového klíče č. 655010 30
Momentový klíč zprostředkovává vysoce přesné naměřené hodnoty, nabídne různé režimy měření a jeho ovládání je intuitivní. Díky elektronickým signálům a přehlednému displeji je každý proces šroubování proveden bezpečně a přesně.

2. Spolehlivá kontrola pomocí zkoušečky krouticího momentu č. 654410 50
Před a po použití můžete momentový klíč snadno a v souladu s normami zkontrolovat na zkušebním přístroji. Tím je zaručena konstantní přesnost měření a podpora zajištění kvality v souladu s průmyslovými standardy.

3. Digitální dokumentace a analýza pomocí aplikace HCT Windows
Aplikace umožňuje pracovníkům pohodlnou navigaci, přenos, vyhodnocení a archivaci všech naměřených a kontrolních hodnot. Uživatelé získají:
  • Intuitivní navigování pracovníků
  • Transparentní sledovatelnost naměřených údajů
  • Automatickou dokumentaci podle specifikací zkoušek
  • Přehledné reporty pro požadavky auditu a řízení jakosti

Přehled výhod pro vás
Základní sada HCT s momentovým klíčem kombinuje hardware, software a řízení jakosti v jednom balíčku. Umožňuje rychlý vstup do propojených montážních procesů, snižuje zdroje chyb a zajišťuje maximální transparentnost při monitorování nástrojů.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Včetně nasazovací ráčny.

Obsah:

Elektronický momentový / úhlový klíč: č. 655010 30
Elektronická zkoušečka kroutícího momentu: č. 654410 50
Rádiový přijímač pro aplikaci HCT Windows: č. 498999 SINGLE

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Pro utahování doleva a doprava.
  • Dbejte na rozteč použitých nástrčných nástrojů nebo prodloužení, v případě potřeby ji upravte.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
  • Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
  • Rukojeť udržujte v čistotě.
  • V případě použití před použitím vyčistěte.
  • Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
  • Nepoužité zástrčky vždy zakryjte.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, vložky nástrčného klíče, nástrčného nástroje a šroubení.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost