Digitální přístroj pro kontrolu tvrdosti odrazem, Typ: 1

Artiklové číslo: 495024 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: USB rozhraní
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní USB rozhraní
Minimální tloušťka kontrolovaného předmětu 2,5 kg
Délka 154 mm
Šířka 84 mm
Výška 23 mm
Hmotnost 430 g
Obal stabilní box
Druh produktu Přístroj pro měření tvrdosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495024 1
EAN / GTIN 2050002078604
Výrobce/odpovědná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Popis

Provedení:

Robustní plášť z práškově lakovaného hliníku. Vyhodnocení podle DIN 50156 a ASTM A956 v Rockwell HRC a HRB, Vickers HV, Brinell HB a pevnost v tahu oceli. Přístroj je možné vložit v libovolné orientaci (vodorovně, vzestupně, sestupně...). Interní paměť pro >1 000 000 naměřených hodnot, USB rozhraní pro přenos dat na USB flash disk.
Jazyk uživatelského rozhraní: Němčina, angličtina.

Přesnost:

±4 HL (0,5 % při 800 HL).

Rozsah dodávky:

Včetně rázového přístroje typu D, boku pro porovnání tvrdosti, datového kabelu USB, čisticího kartáčku, přepravního kufru, nabíječky a certifikátu výrobce.

Zvláštní příslušenství:

Opěrné kroužky pro zakřivené plochy, testovací bloky s certifikátem DakkS a rázové přístroje typu DC, DL, D+15, C a G na vyžádání.

Náhradní díl:

Připojovací kabel k rázovému přístroji 495023.