Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 1, Typ: 02

Artiklové číslo: 483900 02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 455,00 CZK / ks
  • 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2269

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Toleranční třída 1
Jmenovitý rozměr 0,10 mm - 0,19 mm
Stoupání 0,01 mm
Tvrdost 60 ±2 HRC
Délka měřicího kolíku 40 mm
Materiál kalibrační ocel
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483900 02
EAN / GTIN 2050001863935
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli na šablony, kalené (60 ±2 HRC) a popouštěné. Broušené a lapované povrchy. Od 1,5 mm, rozměrově vyznačeno.
Třída tolerance 1: ⌀ kolíku ±0,001 mm.
Od 0,1 mm do Ø 2,49 mm na obou stranách s fazetou, od Ø 2,5 mm na jedné straně s fazetou.

Použití:

Před použitím odmastit a po použití nakonzervovat.

Poznámka:

Při objednávce prosím uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483900 vel. 5 10,08 nebo 483920 vel. 5 10,082.