Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 1, Typ: 3

Artiklové číslo: 483900 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 455,00 CZK / ks
  • 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
oblast EX
ne
Rozsah měření min.
3 mm
Rozsah měření max.
5,99 mm
Jmenovitý rozměr min.
3 mm
Jmenovitý rozměr max.
5,99 mm
Stoupání
0,01 mm
Pevnost min.
3 mm
Pevnost max.
5,99 mm
Mez chyby ±
1 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost)
T1
Toleranční třída
1
Konfigurovatelný
ano
Jmenovitý rozměr interval
0,01 mm
Druh produktu
kontrolní kolík
Celková délka L
70 mm
Obsah
jednotlivý díl
Norma
DIN 2269
Materiál
ocel
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483900 3
EAN / GTIN 2050001048820
Číslo výrobce M 151
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce kvalitní legované měrkové oceli, kalené (60 ±2 HRC) a popouštěné. Broušené a lapované povrchy. Od 1,5 mm, rozměrově vyznačeno.
Třída tolerance 1: ⌀ kolíku ±0,001 mm.
Od ⌀ 1,00 mm je jedna strana zkosená.

Použití:

Před použitím odmastit a po použití nakonzervovat.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930, 483935; 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah ⌀.

Poznámka:

Při objednávce prosím uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483900 vel. 5 10,08 nebo 483920 vel. 5 10,082.