Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 1, Typ: 1

Artiklové číslo: 483900 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 455,00 CZK / ks
  • 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Rozsah měření min. 0,5 mm
Rozsah měření max. 0,99 mm
Jmenovitý rozměr min. 0,5 mm
Jmenovitý rozměr max. 0,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Pevnost min. 0,5 mm
Pevnost max. 0,99 mm
Mez chyby ± 1 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,01 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 40 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483900 1
EAN / GTIN 2050001048806
Číslo výrobce M 151
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce kvalitní legované měrkové oceli, kalené (60 ±2 HRC) a popouštěné. Broušené a lapované povrchy. Od 1,5 mm, rozměrově vyznačeno.
Třída tolerance 1: ⌀ kolíku ±0,001 mm.
Od ⌀ 1,00 mm je jedna strana zkosená.

Použití:

Před použitím odmastit a po použití nakonzervovat.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930, 483935; 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah ⌀.

Poznámka:

Při objednávce prosím uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483900 vel. 5 10,08 nebo 483920 vel. 5 10,082.