{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ne
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Rozsah měření min. |
12 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
13,99 mm
|
|
| Jmenovitý rozměr min. |
12 mm
|
|
| Jmenovitý rozměr max. |
13,99 mm
|
|
| Stoupání |
0,01 mm
|
|
| Pevnost min. |
12 mm
|
|
| Pevnost max. |
13,99 mm
|
|
| Mez chyby ± |
1 µm
|
|
| Třída tolerance tloušťky (přesnost) |
T1
|
|
| Toleranční třída |
1
|
|
| Konfigurovatelný |
ano
|
|
| Jmenovitý rozměr interval |
0,01 mm
|
|
| Druh produktu |
kontrolní kolík
|
|
| Celková délka L |
70 mm
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Norma |
DIN 2269
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 483900 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001048851 | |
| Číslo výrobce | M 151 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |