{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Rozsah měření min. | 14 mm | |
| Rozsah měření max. | 15,99 mm | |
| Jmenovitý rozměr min. | 14 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 15,99 mm | |
| Stoupání | 0,01 mm | |
| Pevnost min. | 14 mm | |
| Pevnost max. | 15,99 mm | |
| Mez chyby ± | 1 µm | |
| Třída tolerance tloušťky (přesnost) | T1 | |
| Toleranční třída | 1 | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Jmenovitý rozměr interval | 0,01 mm | |
| Druh produktu | kontrolní kolík | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 2269 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 483900 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001048868 | |
| Číslo výrobce | M 151 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |