Snímač vlhkosti a teploty s připojením přes kabel, Typ: FT

Artiklové číslo: 474146 FT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 3 088,00 CZK / ks
  • 2 788,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP54
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Měřená hodnota min., Teplota -20 °C
Měřená hodnota min., Relativní vlhkost 0 °C
Měřená hodnota max., Teplota 70 °C
Měřená hodnota max., Relativní vlhkost 100 °C
Měřená hodnota min., Relativní vlhkost 0 %
Měřená hodnota max., Relativní vlhkost 100 %
Mez chyby, Relativní vlhkost 2 %
Mez chyby, Relativní vlhkost 0 °C
Mez chyby, Teplota 0,5 °C
Rozlišení displeje 0,1 °C; 0,1 °C
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Teploměry a přístroje na měření vlhkosti
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro Relativní vlhkost; Teplota
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Číslo výrobce 0636 9732
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.