Infračervený teploměr, Typ: T1

Artiklové číslo: 474012 T1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 6 150,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 6LR61
Rozsah měření -30 °C - 400 °C
Infračervené rozlišení 0,1 °C
Mezní chyba (-30 až 0 °C) ±2 nebo ±2 % z naměřené hodnoty °C
Mezní chyba (0,1 až 400 °C) ±1,5 nebo ±1,5 % z naměřené hodnoty °C
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Nastavitelný stupeň vyzařování 0,1 - 1
Optika 10 : 1
Délka 75 mm
Šířka 38 mm
Výška 190 mm
Hmotnost 200 g
Druh produktu Teploměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Číslo výrobce 0560 8311
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Rychlé, bezdotykové měření také na vzdálenosti.
  • Zobrazení: Min. / max. hodnoty
  • Kontrola mezních hodnot s optickým a akustickým alarmem.
  • Malý a praktický s osvětleným displejem.
  • Rychlé měření: 2 měření/s.

Rozsah dodávky:

Včetně zkušebního protokolu a 1× baterie č. 081561 vel. 6LR61.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné pouzdro č. 474029.