Přesný ruční tachometr, Typ: CL

Artiklové číslo: 471300 CL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 875,00 CZK / ks
  • 2 525,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba 0,006 (±0,5 digit) %
Impuls/otáčka (kontaktní měření) 8 (s adaptérem)
Měřená vzdálenost (při optickém měření) 150 1500 , max. 4000 mm
Čas měření 1 s
Obvod měřicího kolečka 6 palec
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Měřicí technika digitální
Druh produktu Ruční tachometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 471300 CL
EAN / GTIN 4260244680239
Výrobce/odpovědná osoba PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Popis

Provedení:

Přesný ruční tachometr v pevném pouzdře z litého hliníku. Velký digitální displej, jednoduchá obsluha. Měření délky a rychlosti ve volitelných mezinárodních jednotkách.
Laserový ruční tachometr pro bezdotykové měření až do vzdálenosti 4 m. Pomocí víceimpulsového adaptéru (včetně) možno použít i k dotykovému měření.

Použití:

Měření otáček: 0,1 − 99999 min−1 (mechanické až 25000 min−1).
Rychlost: 0,1 − 3810 m/min
Měření délky: 0,0 − 99999 m
Počítání: 0 − 99999

Rozsah dodávky:

Včetně 2 měřicích hrotů, měřicího kolečka 6 palců, dutého měřicího hrotu, prodlužovací hřídele, návodu k použití, ochranného pouzdra, 2 baterií č. 081561 vel. LR6.
Dodatečně se šroubovacím adaptérem a reflexními značkami.

Zvláštní příslušenství:

Reflexní značky č. 471315.