Samonivelační laser s křížovými přímkami LINO, Typ: L2

Artiklové číslo: 468481 L2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba 0,2 mm/m
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Třída laseru 2
Barva laseru červená
Dosah 25 m
Dosah s přijímačem 80 m
Nivelační rozsah ±4 stupeň
Závit pro stativ 1/4 UNC palec
Šířka 60 mm
Výška 110 mm
Hloubka 100 mm
Hmotnost 530 g
Obal Přepravní kufřík
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Popis

Provedení:

Robustní provedení, ergonomické plastové pouzdro, chráněno proti prachu a stříkající vodě.
Pulzní funkce s režimem úspory energie. Velmi dlouhá doba použití až 44 hodin díky Li-Ion akumulátoru. Magnetický adaptér můžete upevnit k libovolné stěně s ocelovými prvky. Díky magnetu můžete výrobek volně otáčet a snadno odebrat. Aretace pro šikmé projekce a jako ochrana při přepravě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru, Li-Ion akumulátoru, nabíječky, držáku baterie, zaměřovací tabulky a kufříku.