Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: D2

Artiklové číslo: 465550 D2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth®
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série DISTO™
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Přesnost měření ±1,5 mm
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Multifunkční koncovka ano
Dosah 100 m
Sčítání/odčítání ano
Minimální / maximální měření ano
Výpočet plochy a objemu ano
Nepřímé měření (Pythagoras) ano
Vyvolání posledních měření ano
Napájení 081561 LR3
Třída laseru dle IEC 825-1 2
Délka 116 mm
Šířka 44 mm
Výška 26 mm
Hmotnost 100 g
Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní skleněná optika Leica v obzvláště stabilním plášti z magnézia odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.
Malý a dobře ovladatelný laserový měřicí přístroj vzdáleností pro interiéry.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku.
Včetně 2 × baterií č. 081561 vel. LR3.

Poznámka:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 8.1, Apple od iOS 16.2). Snadné vytváření náčrtků.