Magnetický podstavec, Typ: 1

Artiklové číslo: 440620 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 704 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení spínací magnet
Přídržná síla 1 000 N
Připojovací závit M8
Vyrovnání připojovacího závitu postranní
Délka 75 mm
Šířka 56 mm
Výška 58 mm
Druh produktu Magnetická noha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Číslo výrobce 440620 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Magnetický podstavec s prizmatickou dosedací plochou a zadní stěnou. Silný magnet s ergonomickým otočným spínačem. Na omak příjemné plastové zapouzdření magnetického podstavce se zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izolací.