Připojovací kabel, Typ: D1

Artiklové číslo: 497440 D1
Cena za 1 ks (CZK 1481,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 1 m
Kabelové připojení Digimatic
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 497440 D1
EAN / GTIN 2050001677501
Číslo výrobce 937387
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry (6 pinů) č. 421560, vnější a vnitřní rychloměřidla ve spojení s adaptérem rozhraní č 498954 A2.