• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální absolutní úchylkoměry Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434460 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12,5 mm
Volitelný odečet 0,01 / 0,001 mm
Mezní chyba 0,003 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Měřicí síla 1,2 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 61 mm
Tloušťka pouzdra 39 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434460 12,5
EAN / GTIN 4946368586472
Číslo výrobce 543-390B
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Přesný měřicí systém se skleněným měřítkem: rychlost posuvu neovlivňuje výsledek měření, naměřená hodnota zůstane zachována i po vypnutí. Nízká spotřeba proudu. Grafické znázornění pro srovnání tolerancí. Možnost zadání koeficientu pro měřicí hodnotu.

Provedení – obrázek:

Displej lze otočit o 330°

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.