{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 61 mm | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Tloušťka pouzdra | 39 mm | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 12,5 mm | |
| Měřicí síla min. | 0 N | |
| Měřicí síla max. | 1,2 N | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Mez chyby | 0,003 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Dělení stupnice, digitální | 0,001 mm | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet, digitální | milimetr | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Rozhraní USB | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434460 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368586472 | |
| Číslo výrobce | 543-390B | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |