• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Comparateur absolu numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434460 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 mm
Erreur admissible 0,003 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Force de mesure 1,2 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
⌀ corps max 61 mm
Epaisseur du boîtier 39 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434460 12,5
EAN / GTIN 4946368586472
Réf. fabricant 543-390B
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Système de mesure de précision par règles en verre: vitesse de déplacement sans effet sur le résultat de la mesure, la valeur mesurée est conservée même après arrêt. Faible consommation d’énergie. Affichage graphique pour comparaison de tolérances. Possibilité de saisie d’un facteur pour la valeur mesurée.

Exécution - image:

Affichage orientable à 330°

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous