• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434460 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,01 / 0,001 mm
Točnost 0,003 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Merilna sila 1,2 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 61 mm
Debelina ohišja 39 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434460 12,5
EAN/GTIN 4946368586472
Številka proizvajalca 543-390B
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Precizen merilni sistem prek steklenega merilnega stebla: hitrost postopka nima vpliva na merilni rezultat, merilna vrednost ostane ohranjena tudi po izklopu. Majhna poraba energije. Grafični prikaz za primerjavo toleranc. Možnost vnosa faktorja za merilno vrednost.

Izvedba - ilustracija:

Prikazovalnik vrtljiv za 330°

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov