{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diametro alloggiamento | 61 mm | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Ossido di argento-zinco (AgO) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone (357 / SR44) | |
| Spessore della cassa | 39 mm | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 12,5 mm | |
| Forza di misura min. | 0 N | |
| Forza di misura max. | 1,2 N | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Limite d’errore | 0,003 mm | |
| Diametro del codolo di serraggio | 8 mm | |
| Diametro tolleranza del codolo di serraggio | h6 | |
| Normativa | norma interna | |
| Certificato di collaudo | sì | |
| Caratteristica comparatore | Antiurto | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Tacche di tolleranza regolabili | sì | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Interfaccia | Digimatic; Porta USB | |
| Funzione di PRESET | sí | |
| Tarabile | sí | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Número de artículo | 434460 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368586472 | |
| Número del fabricante | 543-390B | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |