• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale Absolut-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434460 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 61 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
Dicke des Gehäuses 39 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,5 mm
Messkraft min. 0 N
Messkraft max. 1,2 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Fehlergrenze 0,003 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Skalenteilungswert 0,001 mm
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434460 12,5
EAN / GTIN 4946368586472
Herstellernummer 543-390B
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmesssystem über Glasmaßstab: Verfahrgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis, Messwert bleibt auch nach Ausschalten erhalten. Geringer Stromverbrauch. Grafische Anzeige für Toleranzvergleich. Eingabe eines Faktors für den Messwert möglich.

Ausführung - Bild:

Anzeige 330° drehbar

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.