• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Sada měřicích čelistí 3dílná, Rozsah měření: 35-50mm

Artiklové číslo: 428745 35-50
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1477,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí čelisti
Rozsah měření min. 35 mm
Rozsah měření max. 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428745 35-50
EAN / GTIN 5051102084424
Číslo výrobce BWX35M

Popis

Provedení:

Měřicí čelisti s TK nástavci.

Vhodné pro: