• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální dutinoměr XT, Rozsah měření: 35-50mm

Artiklové číslo: 428602 35-50
Sleva
41 480,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 28. 2. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí
ne
Typ krytí IP
IP67
Řada
HCT
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a
0,5 mm
S nastavovacím kroužkem
ne
S nastavovací měrkou
ne
S prodloužením
ne
Standardně měřená hloubka
80 mm
Hloubka měření s prodloužením
230 mm
S měřicími hlavami
ne
Odečet, milimetr
0,001 mm; 0,01 mm
Rozhraní
Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C; Rozhraní USB; Software výrobce
Funkce Preset
ano
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
dutinoměr
Jednotka odečet
milimetr; palce
Měřicí technika
digitální
Měřicí plochy povrch
Osazeno tvrdokovem
Mez chyby
4 µm
Počet mikrometrů
1 ks
Rozsah měření min.
35 mm
Rozsah měření max.
50 mm
Norma
DIN 863
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428602 35-50
EAN / GTIN 5051102210311
Číslo výrobce XTD35W-BT

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5−16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 4 představených hodnot.
  • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.
USB klíč č. 498952.
Nastavovací kroužky č. 484030.
Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.