{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Řada | HCT | |
| Označení výrobce | Digitale XT-Innen-Messschraube HCT | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Ukazatel | digitální | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ne | |
| S měřicími kotouči | ne | |
| S měřicími jehlami | ne | |
| S měřicím čepem | ne | |
| Se snímačem | ne | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Vzdálenost od dna otvoru | 0,5 mm | |
| Přesnost | 0,004 mm | |
| Měřená hodnota min. | 35 mm | |
| Měřená hodnota max. | 50 mm | |
| Hloubka měření max. | 80 mm | |
| Rozhraní | HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní | |
| Počet bodů měření | 3 ks |
| Katalogové číslo | 428603 35-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102210311 | |
| Číslo výrobce | XTD35W-BT |