{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 0 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Standardně měřená hloubka | 9 mm | |
| Odečet | 0,002 mm | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené; Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 4 µm | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 2,5 mm | |
| Rozsah měření max | 3 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 428500 2,5-3 | |
| EAN / GTIN | 2050001893055 | |
| Číslo výrobce | MXTA2W |