Dutinoměr XT, Rozsah měření: 200-225mm

Artiklové číslo: 428500 200-225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 238,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP Neuvedeno
Řada XT
Označení výrobce XT-Innenmessschraube
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a 0,5 mm
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
Standardně měřená hloubka 115 mm
Hloubka měření s prodloužením 265 mm
S měřicími hlavami ne
Odečet, milimetr 0,005 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 8 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 200 mm
Rozsah měření max. 225 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428500 200-225
EAN / GTIN 5051102001353
Číslo výrobce XTA200W

Popis

Provedení:

Dutinoměry XT. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací dílky matně chromované. Jemná řehtačka pro rovnoměrnou sílu měření. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.
Dutinoměry XT pro 3bodové měření.
Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 − 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středicí hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.