Sada měřicích nástavců, Typ: SET

Artiklové číslo: 424922 SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 11 ks
Obal kufříky
Druh produktu Měřicí nástavec
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424922 SET
EAN / GTIN 4059192074531
Číslo výrobce 5357311
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Stůl na měření délky Precimar č. 424920 vel. SM60-V.

Rozsah dodávky:

2× 40Ef měřicí nástavec Ø 3,5 × 15,5 mm, měřicí plocha rovinná, Ø 6,5 mm
2× 40Ea měřicí nástavec Ø 3,5 × 15,5 mm, měřicí plocha odsazená, Ø 2× 4 mm
2× 40Et měřicí nástavec Ø 3,5 × 15,5 mm, měřicí plocha kotouč, Ø 11,3 mm
2× 40Er měřicí nástavec Ø 3,5 × 15,5 mm, měřicí plocha klenutá, Ø 5 mm
2× 40Ep měřicí nástavec Ø 3,5 × 15,5 mm, kužel 60° Ø 0,3–5,5 mm
2× 40Es měřicí nástavec Ø 3,5 × 15,5 mm, měřicí plocha ostří, 0,75× 4 mm
1× držák pro měřicí nástavce