Juego de insertos de medición, Tipo: SET

Número de artículo: 424922 SET
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
SET
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 424922 SET
EAN / GTIN 4059192074531
Número del fabricante 5357311
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Idóneo para:

Banco de medición de longitud Precimar n.° 424920 tam. SM60-V.

Volumen de suministro:

2 insertos de medición 40Ef DM 3,5 × 15,5 mm, superficie de medición plana DM 6,5 mm
2 insertos de medición 40Ea DM 3,5 × 15,5 mm, superficie de medición separada DM 2 × 4 mm
2 insertos de medición 40Et DM 3,5 × 15,5 mm, superficie de medición del plato DM 11,3 mm
2 insertos de medición 40Er DM 3,5 × 15,5 mm, superficie de medición convexa R 5 mm
2 insertos de medición 40Ep DM 3,5 × 15,5 mm, cono 60° DM 0,3–5,5 mm
2 insertos de medición 40Es DM 3,5 × 15,5 mm, superficie de medición de corte 0,75 × 4 mm
1 soporte para insertos de medición