Garnitura merilnih nastavkov, Tip: SET

Št. art.: 424922 SET
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 11 kos
Embalaža Plastični kovček
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 424922 SET
EAN/GTIN 4059192074531
Številka proizvajalca 5357311
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Precimar vzdolžna merilna miza št. 424920 velikost SM60-V.

Obseg dobave:

2 × 40 EF merilni nastavek DM 3,5 × 15,5 mm, ravna merilna površina DM 6,5 mm
2× 40Ea merilni nastavek DM 3,5 × 15,5 mm, zamaknjena merilna površina DM 2× 4 mm
2× 40Et merilni nastavek DM 3,5 × 15,5 mm, merilna površina diska DM 11,3 mm
2× 40Er merilni nastavek DM 3,5 × 15,5 mm, krogelna merilna površina R 5 mm
2× 40Ep merilni nastavek DM 3,5 × 15,5 mm, stožec 60° DM 0,3–5,5 mm
2× 40Es merilni nastavek DM 3,5 × 15,5 mm, merilna površina rezila 0,75 × 4 mm
1 × držalo za merilne nastavke