• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Set meetinserts, Type: SET

Artikelnummer: 424922 SET
Korting
€ 389,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 424922 SET
EAN/GTIN 4059192074531
Nummer fabrikant 5357311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

Lengtemeetbank Precimar nr. 424920 gr. SM60-V.

Levering:

2× 40Ef meetinsert DM 3,5 × 15,5 mm, meetvlak vlak DM 6,5 mm
2× 40Ea meetinsert DM 3,5 × 15,5 mm, meetvlak getrapt DM 2× 4 mm
2× 40Et meetinsert DM 3,5 × 15,5 mm, meetvlak schotel DM 11,3 mm
2× 40Er meetinsert DM 3,5 × 15,5 mm, meetvlak bol R 5 mm
2× 40Ep meetinsert DM 3,5 × 15,5 mm, conus 60° DM 0,3 – 5,5 mm
2× 40Es meetinsert DM 3,5 × 15,5 mm, meetvlak mesvormig 0,75 × 4 mm
1× houder voor meetinserts

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan