Matavimo įdėklų rinkinys, Tipas: SET

Prekės Nr.: 424922 SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 11 vnt.
Pakuotė Lagaminai
Produkto rūšis Matavimo antgalis
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 424922 SET
EAN / GTIN 4059192074531
Gamintojo numeris 5357311
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Ilgio matavimo prietaisas Precimar Nr. 424920 dyd. SM60-V.

Tiekiama:

2× 40Ef matavimo įdėklai DM 3,5 × 15,5 mm, matavimo plotas Plan DM 6,5 mm
2× 40Ea matavimo įdėklai DM 3,5 × 15,5 mm, matavimo ploto poslinkis DM 2× 4 mm
2× 40Et matavimo įdėklai DM 3,5 × 15,5 mm, matavimo paviršiaus diskas DM 11,3 mm
2× 40Er matavimo įdėklai DM 3,5 × 15,5 mm, sferinis matavimo paviršius R 5 mm
2× 40Ep matavimo įdėklas DM 3,5 × 15,5 mm, kūgis 60° DM 0,3-5,5 mm
2× 40Es matavimo įdėklai DM 3,5 × 15,5 mm, matavimo paviršiaus pjovimo briauna 0,75 × 4 mm
1× laikiklis matavimo įdėklams