Messeinsatz-Set, Typ: SET

Artikel-Nr.: 424922 SET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11 St.
Verpackung Kunststoffkoffer
Produktart Messeinsatz
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 424922 SET
EAN / GTIN 4059192074531
Herstellernummer 5357311
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Passend für:

Längenmessbank Precimar Nr. 424920 Gr. SM60-V.

Lieferumfang:

2× 40Ef Messeinsatz DM 3,5 × 15,5 mm, Messfläche Plan DM 6,5 mm
2× 40Ea Messeinsatz DM 3,5 × 15,5 mm, Messfläche abgesetzt DM 2× 4 mm
2× 40Et Messeinsatz DM 3,5 × 15,5 mm, Messfläche Teller DM 11,3 mm
2× 40Er Messeinsatz DM 3,5 × 15,5 mm, Messfläche ballig R 5 mm
2× 40Ep Messeinsatz DM 3,5 × 15,5 mm, Kegel 60° DM 0,3–5,5 mm
2× 40Es Messeinsatz DM 3,5 × 15,5 mm, Messfläche Schneide 0,75 × 4 mm
1× Halter für Messeinsätze